Kábel, vezeték - H05VV-F 3x1 szürke 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT G50287 - H05VV-F 3x 1,- grau
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Köpeny színe - szürke
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G50287
Gyártói cikkszám
H05VV-F 3x 1,- grau
Gyártói típuskód
H05VV-F 3x1 szürke
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Köpeny színe:
szürke
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV-F 3x 1 szürke Műa szig hajlvezeték 300/500V 3x 1 mm2 szürke