Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05VV-F 3x1 barna 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT SN122537 - H05VV-F 3x 1 barna

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV-F 3x1 barna 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT SN122537

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2

Erek száma:

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Köpeny színe:

barna
Ez a termékváltozat nem elérhető.fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny színe - barna

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN122537

Gyártói cikkszám

H05VV-F 3x 1 barna

Gyártói típuskód

H05VV-F 3x1 barna

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny színe:

barna

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

H05VV-F 3x1 barna 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT