Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05VV-F 2x1 fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT SN011318 - 00304047

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV-F 2x1 fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT SN011318

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2

Erek száma:

2
Ez a termékváltozat nem elérhető.3

Köpeny színe:

fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.barna
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011318

Gyártói cikkszám

00304047

Gyártói típuskód

H05VV-F 2x1 fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; ACS Handelsges.m.b.H ; H05VV-F 2x 1 sw Műa szig hajlvezeték 300/500V 2x 1 mm2 fekete