Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05VV-F 2x1,5 fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT GT09632 - 313208

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV-F 2x1,5 fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT GT09632

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2

Erek száma:

2
Ez a termékváltozat nem elérhető.3

Köpeny színe:

fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.barna
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09632

Gyártói cikkszám

313208

Gyártói típuskód

H05VV-F 2x1.5 fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV-F 2x 1,5 fekete Műa szig hajlvezeték 300/500V 2x 1,5mm2 fekete