Kábel, vezeték - E-AYY-J 5x120 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN071773 - EAYY5120
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
120 mm2Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 120 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071773
Gyártói cikkszám
EAYY5120
Gyártói típuskód
E-AYY-J 5x120
Vezeték névleges keresztmetszet:
120 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; E-AYY-J 5x120 mm2 Erőátviteli alukábel 0,6/1kV