Kábel, vezeték - E-AYY-J 5x95 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN106949 - 38197

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - E-AYY-J 5x95 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN106949

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Erek száma:

5
Ez a termékváltozat nem elérhető.1
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106949

Gyártói cikkszám

38197

Gyártói típuskód

E-AYY-J 5x95 RM

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

E-AYY-J 5x95 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel