Kábel, vezeték - E-AYY-J 5x150 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN071768 - EAYY5150

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - E-AYY-J 5x150 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN071768

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

150 mm2

Erek száma:

5
Ez a termékváltozat nem elérhető.1
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071768

Gyártói cikkszám

EAYY5150

Gyártói típuskód

E-AYY-J 5x150

Vezeték névleges keresztmetszet:

150 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; E-AYY-J 5x150 mm2 Erőátviteli alukábel 0,6/1kV