Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - E-AYY-J 1x185 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN176915 - 16224

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - E-AYY-J 1x185 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN176915

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

185 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.35 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.70 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm2

Erek száma:

1

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN176915

Gyártói cikkszám

16224

Gyártói típuskód

E-AYY-J 1x185

Vezeték névleges keresztmetszet:

185 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

E-AYY-J 1x185 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel