Kábel, vezeték - E-AYY-J 4x185 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN076385 - EAYYJ4185

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - E-AYY-J 4x185 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN076385

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

185 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.240 mm2

Erek száma:

4

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076385

Gyártói cikkszám

EAYYJ4185

Gyártói típuskód

E-AYY-J 4x185 SM

Vezeték névleges keresztmetszet:

185 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; E-AYY-J 4x 185 0,6/1kV Erőátv alukábel