Kábel, vezeték - E-AYY-J 5x50 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN111146 - 38195
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111146
Gyártói cikkszám
38195
Gyártói típuskód
E-AYY-J 5x50 SM
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
alumínium
Vezetékforma:
körszelvény
Névleges feszültség U:
1 kV
E-AYY-J 5x50 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel