Kábel, vezeték - YSLY-JB 5x6 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek szabvány szerint színesek SN164484 - 10424

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-JB 5x6 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek szabvány szerint színesek SN164484

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2

Erek száma:

5
Ez a termékváltozat nem elérhető.3

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 600 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN164484

Gyártói cikkszám

10424

Gyártói típuskód

YSLY-JB 5x6 fekete 0.6/1kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

600 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

1000 V

YSLY-JB 5x6 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek szabvány szerint színesek