Kábel, vezeték - YSLY-JB 5x10 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek szabvány szerint színesek SN170105 - 00926188
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 600 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN170105
Gyártói cikkszám
00926188
Gyártói típuskód
YSLY-JB 5x10 fekete 0.6/1kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
600 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
1000 V
YSLY-JB 5x10 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek szabvány szerint színesek