Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLY-JB 3x1,5 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek szabvány szerint színesek SN176313 - 10416

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-JB 3x1,5 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek szabvány szerint színesek SN176313

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2

Erek száma:

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.5

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 600 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN176313

Gyártói cikkszám

10416

Gyártói típuskód

YSLY-JB 3x1.5 fekete 0.6/1kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

600 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

1000 V

YSLY-JB 3x1,5 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek szabvány szerint színesek