Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Tömszelence M12x1.5 műa világosszürke ellenanyával IP68 (3-5mm) 75db/cs TRADEFORCE SN177177 - 0004410006

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Tömszelence M12x1.5 műa világosszürke ellenanyával IP68 (3-5mm) 75db/cs TRADEFORCE SN177177

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Menet fajtája:

metrikus
Ez a termékváltozat nem elérhető.PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

12
Ez a termékváltozat nem elérhető.7
Ez a termékváltozat nem elérhető.9
Ez a termékváltozat nem elérhető.11
Ez a termékváltozat nem elérhető.13.5
Ez a termékváltozat nem elérhető.21
Ez a termékváltozat nem elérhető.29
Ez a termékváltozat nem elérhető.36
Ez a termékváltozat nem elérhető.42
Ez a termékváltozat nem elérhető.48

Specifikációk

  • Menet fajtája - metrikus

  • Anyag - műanyag

  • Kábelátmérőhöz - 3-5 mm

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 12

  • Védettség - IP68

Csomagolás és feltételek

  • 75 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177177

Gyártói cikkszám

0004410006

Gyártói típuskód

0004410006

Menet fajtája:

metrikus

Anyag:

műanyag

Kábelátmérőhöz:

3-5 mm

Névleges menetméret metrikus / PG:

12

Védettség:

IP68

Csavarmenet hossza:

9 mm

Szín:

szürke

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Ellenanyával:

Igen

Anyag minősége:

poliamid

Többszörös tömítés:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

egyenes

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Kulcsméret:

16 mm

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

EMC változat:

Nem

Menet emelkedése:

1.5 mm

Ütésálló:

Igen

Nyílásba beakadó:

Nem

Felület:

kezeletlen

Osztható csavarozás:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Hatszög élmérete:

18 mm

Üvegszállal megerősített:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

RAL-szám:

7035

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Nem

Nyomáskiegyenlített:

Igen

Tömszelence M12x1.5 műa világosszürke ellenanyával IP68 (3-5mm) 75db/cs TRADEFORCE