TRADEFORCE - Tömszelence PG42 műa világosszürke ellenanyával IP68 (30-38mm) 4db/cs TRADEFORCE SN183330 - 0004410029
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges menetméret metrikus / PG:
42Specifikációk
Menet fajtája - PG
Anyag - műanyag
Kábelátmérőhöz - 30-38 mm
Névleges menetméret metrikus / PG - 42
Védettség - IP68
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN183330
Gyártói cikkszám
0004410029
Gyártói típuskód
0004410029
Menet fajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Kábelátmérőhöz:
30-38 mm
Névleges menetméret metrikus / PG:
42
Védettség:
IP68
Csavarmenet hossza:
18 mm
Szín:
szürke
Ellenanyával:
Igen
Anyag minősége:
poliamid
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
egyenes
Kulcsméret:
60 mm
Húzásmentesítés:
Igen
Menet emelkedése:
1.588 mm
Ütésálló:
Igen
Hatszög élmérete:
67 mm
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
RAL-szám:
7035
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C