TRADEFORCE - Tömszelence PG48 műa világosszürke ellenanyával IP68 (37-44mm) 3db/cs TRADEFORCE SN183333 - 0004410030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges menetméret metrikus / PG:
48Specifikációk
Menet fajtája - PG
Anyag - műanyag
Kábelátmérőhöz - 37-44 mm
Névleges menetméret metrikus / PG - 48
Védettség - IP68
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN183333
Gyártói cikkszám
0004410030
Gyártói típuskód
0004410030
Menet fajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Kábelátmérőhöz:
37-44 mm
Névleges menetméret metrikus / PG:
48
Védettség:
IP68
Csavarmenet hossza:
18 mm
Szín:
szürke
Ellenanyával:
Igen
Anyag minősége:
poliamid
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
egyenes
Kulcsméret:
68 mm
Húzásmentesítés:
Igen
Menet emelkedése:
1.588 mm
Ütésálló:
Igen
Hatszög élmérete:
74.8 mm
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
RAL-szám:
7035
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C