TRADEFORCE - Tömszelence M50x1.5 műa világosszürke ellenanyával IP68 (30-38mm) 4db/cs TRADEFORCE SN177198 - 0004410012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges menetméret metrikus / PG:
50Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Anyag - műanyag
Kábelátmérőhöz - 30-38 mm
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Védettség - IP68
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177198
Gyártói cikkszám
0004410012
Gyártói típuskód
0004410012
Menet fajtája:
metrikus
Anyag:
műanyag
Kábelátmérőhöz:
30-38 mm
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Védettség:
IP68
Csavarmenet hossza:
18 mm
Szín:
szürke
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Ellenanyával:
Igen
Anyag minősége:
poliamid
Többszörös tömítés:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
egyenes
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Kulcsméret:
60 mm
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
EMC változat:
Nem
Menet emelkedése:
1.5 mm
Ütésálló:
Igen
Nyílásba beakadó:
Nem
Felület:
kezeletlen
Osztható csavarozás:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Hatszög élmérete:
66.7 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
RAL-szám:
7035
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem
Nyomáskiegyenlített:
Igen