Kábel, vezeték - H05V-K 1x1 rózsaszín 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH SN030945 - 4510083
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
Erek száma:
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN030945
Gyártói cikkszám
4510083
Gyártói típuskód
H05V-K 1x1 rózsaszín
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05V-K 1x1 rózsaszín Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 1 mm2 rózsaszín