Kábel, vezeték - H07V-K 1x1,5 sárga 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G08131 - 319118
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
Erek száma:
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G08131
Gyártói cikkszám
319118
Gyártói típuskód
H07V-K 1x1.5 sárga
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; H07V-K 1x 1,5 sárga Műa szig hajlvezeték 450/750V