Kábel, vezeték - H07V-K 1x70 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN100055 - 00105117
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2Erek száma:
1Főbb jellemzők
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2
Névleges feszültség U0 - 0.45 kV
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100055
Gyártói cikkszám
00105117
Gyártói típuskód
H07V-K 1x70 kék RAL 5015
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2
Névleges feszültség U0:
0.45 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
0.75 kV
H07V-K 1x70 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH