MKM - H07V-K 1x10 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN127946 - 20210122
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálúVezetékanyag:
rézÉrszín:
feketeÉrszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)Névleges feszültség U0:
450 VMegengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °CNévleges feszültség U:
750 VFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag - réz
Érszín - fekete
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN127946
Gyártói cikkszám
20210122
Gyártói típuskód
H07V-K 1x10 fekete PRYSMIAN
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag:
réz
Érszín:
fekete
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
750 V
H07V-K 1x10 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH