Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Tömszelence M40x1.5 műa világosszürke ellenanyával IP68 (20-27mm) 10db/cs TRADEFORCE SN177196 - 0004410011

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Tömszelence M40x1.5 műa világosszürke ellenanyával IP68 (20-27mm) 10db/cs TRADEFORCE SN177196

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 40

  • Kábelátmérőhöz - 20-27 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177196

Gyártói cikkszám

0004410011

Gyártói típuskód

0004410011

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

40

Kábelátmérőhöz:

20-27 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

15 mm

Védettség (IP):

IP68

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

46 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

50.6 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Nem

RAL-szám:

7035

Nyomáskiegyenlített:

Igen

Nylon kábeltömszelence M40 ellenanyával, világosszürke