TRADEFORCE - Tömszelence M63x1.5 műa világosszürke ellenanyával IP68 (37-44mm) 3db/cs TRADEFORCE SN177199 - 0004410013
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 63
Kábelátmérőhöz - 37-44 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 18 mm
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177199
Gyártói cikkszám
0004410013
Gyártói típuskód
0004410013
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
63
Kábelátmérőhöz:
37-44 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
18 mm
Védettség (IP):
IP68
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
68 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
74.9 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem
RAL-szám:
7035
Nyomáskiegyenlített:
Igen