TRADEFORCE - Tömszelence PG29 műa világosszürke ellenanyával IP68 (18-25mm) 11db/cs TRADEFORCE SN183324 - 0004410027
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 29
Kábelátmérőhöz - 18-25 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 12 mm
Csomagolás és feltételek
11 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN183324
Gyártói cikkszám
0004410027
Gyártói típuskód
0004410027
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
29
Kábelátmérőhöz:
18-25 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
12 mm
Védettség (IP):
IP68
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
42 mm
Menet emelkedése:
1.588 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
46.5 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem
RAL-szám:
7035
Nyomáskiegyenlített:
Nem