TRADEFORCE - Tömszelence PG36 műa világosszürke ellenanyával IP68 (23-32mm) 8db/cs TRADEFORCE SN183326 - 0004410028
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 36
Kábelátmérőhöz - 23-32 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 15 mm
Csomagolás és feltételek
8 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN183326
Gyártói cikkszám
0004410028
Gyártói típuskód
0004410028
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
36
Kábelátmérőhöz:
23-32 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
15 mm
Védettség (IP):
IP68
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
52 mm
Menet emelkedése:
1.588 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
58.6 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem
RAL-szám:
7035
Nyomáskiegyenlített:
Nem