Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Tömszelence PG48 műa világosszürke ellenanyával IP68 (37-44mm) 3db/cs TRADEFORCE SN183333 - 0004410030

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Tömszelence PG48 műa világosszürke ellenanyával IP68 (37-44mm) 3db/cs TRADEFORCE SN183333

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 48

  • Kábelátmérőhöz - 37-44 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN183333

Gyártói cikkszám

0004410030

Gyártói típuskód

0004410030

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

48

Kábelátmérőhöz:

37-44 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

18 mm

Védettség (IP):

IP68

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

68 mm

Menet emelkedése:

1.588 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

74.8 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Nem

RAL-szám:

7035

Nyomáskiegyenlített:

Nem

PG48 poliamid (PA) nylon tömszelence, világosszürke (37-44mm)