Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Tömszelence PG7 műa világosszürke ellenanyával IP68 (4-6.5mm) 68db/cs TRADEFORCE SN183000 - 0004410015

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Tömszelence PG7 műa világosszürke ellenanyával IP68 (4-6.5mm) 68db/cs TRADEFORCE SN183000

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 7

  • Kábelátmérőhöz - 4-6.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 68 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN183000

Gyártói cikkszám

0004410015

Gyártói típuskód

0004410015

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

7

Kábelátmérőhöz:

4-6.5 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

9 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

16 mm

Menet emelkedése:

1.27 mm

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

17.5 mm

Ütésálló:

Igen

Húzásmentesítés:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

RAL-szám:

7035

PG7 poliamid (PA) nylon tömszelence, világosszürke (4-6.5mm)