Kábel, vezeték - H07V-U 1x2,5 kék 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU 002831 - 002831
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2Erek száma:
1Specifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezeték névleges keresztmetszet (AWG) - 2.5 kcmil
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002831
Gyártói cikkszám
002831
Gyártói típuskód
H07V-U 1x2.5 kék
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):
2.5 kcmil
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
1
Érszigetelés:
PVC
Érszín:
kék
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
kék
Névleges feszültség U0:
450 V
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-U 1x 2,5 kék Műa szig rézvezeték 450/750V