Kábel, vezeték - H05VV-F 5x0,75 fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT 313506 - 313506
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2Specifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
313506
Gyártói cikkszám
313506
Gyártói típuskód
H05VV-F 5x0.75 fehér
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Érszigetelés:
PVC
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
fehér
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V