Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05RR-F 4x2,5 [100m] 300/500V Gumikábel GT 328933 - 328933

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05RR-F 4x2,5 [100m] 300/500V Gumikábel GT 328933

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 mm2

Erek száma:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

328933

Gyártói cikkszám

328933

Gyártói típuskód

H05RR-F 4x2.5 [100m]

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Érszigetelés specifikálása:

gumi (szilikon)

Köpeny anyaga:

gumi

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (szilikon)

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05RR-F 4x 2,5 300/500V Gumikábel