Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07RN-F 3x6 450/750V Gumikábel GT G08126 - 334534

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 3x6 450/750V Gumikábel GT G08126

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.120 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.240 mm2

Erek száma:

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4
Ez a termékváltozat nem elérhető.12

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (EPR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G08126

Gyártói cikkszám

334534

Gyártói típuskód

H07RN-F 3x6

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi (EPR)

Köpeny színe:

fekete

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (EPR)

Névleges feszültség U:

750 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 1,00-1,60A 65kA 0,55kW