Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05RR-F 3x2,5 [dob] 300/500V Gumikábel GT G31219 - 328833

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05RR-F 3x2,5 [dob] 300/500V Gumikábel GT G31219

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Érszigetelés - gumi

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G31219

Gyártói cikkszám

328833

Gyártói típuskód

H05RR-F 3x2.5 [dob]

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Érszigetelés:

gumi

Érszigetelés specifikálása:

gumi (EPR)

Köpeny anyaga:

egyéb

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05RR-F 3x 2,5 dob 300/500V Gumikábel