Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07V-K 1x10 z/s [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT00020 - 319112

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x10 z/s [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT00020

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.120 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.240 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

egyéb
Ez a termékváltozat nem elérhető.fekete

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 1

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT00020

Gyártói cikkszám

319112

Gyártói típuskód

H07V-K 1x10 z/s [dob]

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

1

Érszigetelés:

PVC

Érszín:

zöld-sárga

Árnyékolás:

Nem

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

egyéb

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-15-70 °C

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 10 z/s / orsón Műa szig hajlvezeték 450/750V