Kábel, vezeték - H07RN-F 4x120 450/750V Gumikábel GT GT09115 - 334562
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
120 mm2Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 120 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 450 V
Érszigetelés specifikálása - gumi (EPR)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09115
Gyártói cikkszám
334562
Gyártói típuskód
H07RN-F 4x120
Vezeték névleges keresztmetszet:
120 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi (EPR)
Köpeny színe:
fekete
Köpenyanyag specifikálása:
gumi (EPR)
Névleges feszültség U:
750 V
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Kábelvágó d=60mm2 Al/Cu 250mm