Kábel, vezeték - H05RR-F 3x0,75 [dob] 300/500V Gumikábel GT GT76038 - 328830
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Erek száma:
3Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76038
Gyártói cikkszám
328830
Gyártói típuskód
H05RR-F 3x0.75 [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi (szilikon)
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
körszelvény
Köpenyanyag specifikálása:
gumi (szilikon)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 60 x 11 mm, Polyamide sárga