Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07RN-F 12x1,5 450/750V Gumikábel GT SN023742 - TKD 3500834

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 12x1,5 450/750V Gumikábel GT SN023742

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.120 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.240 mm2

Erek száma:

12
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 12

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (EPR)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023742

Gyártói cikkszám

TKD 3500834

Gyártói típuskód

H07RN-F 12x1.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

12

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi (EPR)

Köpeny színe:

fekete

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (EPR)

Névleges feszültség U:

750 V

Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Sork doboz műa fk 88x88x49mm IP54 tömítőgyűrűs