SIEMENS - Fi-relé 4P 63A 30mA 10kA F osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Frekvenciaváltóhoz SN077733 - 5SV3346-3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges hibaáram:
0.03 ASpecifikációk
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 63 A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 2000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869484471
Sonepar cikkszám
SN077733
Gyártói cikkszám
5SV3346-3
Gyártói típuskód
5SV3346-3
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
63 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
2000 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Veszteségi teljesítmény:
3.9 W
Szerelési mód:
DIN-sín
Hibaáram-típus:
F
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lökőáram-állóság:
3 kA
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
4
Beépítési mélység:
70 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
Szennyeződési fok:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
RAL-szám (hasonló):
7035
Robbanásvédett:
Nem