SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 20A IP20 SX025400 - 3RV2021-4BA20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
13-20 ANévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kWCsatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyelesSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 13-20 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 260-260 A
Hővédelemmel - Igen
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Kioldási technika - mágneses
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025400
Gyártói cikkszám
3RV2021-4BA20
Gyártói típuskód
3RV2021-4BA20
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
13-20 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
260-260 A
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Kioldási technika:
mágneses
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
20 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
55 kA
Védettség:
IP20
Magasság:
119 mm
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó 13...20 A
- N-kioldó 260 A
- Rugós típusú sorkapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Alacsony hőveszteség
- IEC és UL/CSA jóváhagyások
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Készülékváltozatok motorvédelemre és növényvédelemre
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok
- Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Megbízható védelem a rövidzárlatok ellen
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony használat
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Jól bevált 3RV1 sorozat helyettesítése
S0 méretű megszakító motorvédelemhez
A S0 méretű megszakító motorvédelemhez tervezett, megbízható leállítást és védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.