SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, CLEAR IP67 SX027984 - 3SU1103-0AB70-3BA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb színe:
színtelenSpecifikációk
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - színtelen
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Nyílás szélessége - 29.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027984
Gyártói cikkszám
3SU1103-0AB70-3BA0
Gyártói típuskód
3SU1103-0AB70-3BA0
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
színtelen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Nyílás magassága:
11 mm
Megvilágítható:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
110 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség:
IP67/IP69K
Védettség (NEMA):
egyéb