SIEMENS - Fi-relé 2P 16A 10mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032622 - 5SV3111-6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges áram:
16 ANévleges hibaáram:
0.01 ASpecifikációk
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 16 A
Névleges hibaáram - 0.01 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 2000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032622
Gyártói cikkszám
5SV3111-6
Gyártói típuskód
5SV3111-6
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
16 A
Névleges hibaáram:
0.01 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
2000 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Veszteségi teljesítmény:
0.7 W
Szerelési mód:
DIN-sín
Hibaáram-típus:
A
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lökőáram-állóság:
1 kA
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
70 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
Szennyeződési fok:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
RAL-szám (hasonló):
7035
Robbanásvédett:
Nem
- 2 pólusú, A típusú
- Be: 16 A
- 10 mA
- Un AC: 230 V
- Kinyúlás- és érintésvédelem alapkivitelben
- Data Matrix kód a gyors technikai adatokhoz
- Egyszerű eltávolítás a DIN-sínről szerszám használata nélkül
- Moduláris rendszer egységes tartozékai a funkciók bővítéséhez
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében
- Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App-hoz
Maradékáramú megszakító, 2 pólusú, A típusú, Be: 16 A, 10 mA, Un AC: 230 V RCCB SENTRON 5SV3
Az RCCB SENTRON 5SV3 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelméhez nyújt megbízható biztonságot.