Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05RR-F 3x0,75 [dob] 300/500V Gumikábel GT GT76038 - 328830

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05RR-F 3x0,75 [dob] 300/500V Gumikábel GT GT76038

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4
Ez a termékváltozat nem elérhető.5

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76038

Gyártói cikkszám

328830

Gyártói típuskód

H05RR-F 3x0.75 [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi (szilikon)

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

körszelvény

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (szilikon)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 60 x 11 mm, Polyamide sárga