Kábel, vezeték - H05VV-F 2x1,5 fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT 313208 - 313208
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2Specifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
313208
Gyártói cikkszám
313208
Gyártói típuskód
H05VV-F 2x1.5 fehér
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Érszigetelés:
PVC
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
fehér
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V