Kábel, vezeték - H07V-K 1x4 piros 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G08615 - 319110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.35 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.120 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm2
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 450 V
Érszigetelés - PVC
Köpeny színe - piros
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G08615
Gyártói cikkszám
319110
Gyártói típuskód
H07V-K 1x4 piros
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
piros
Érszín:
piros
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; AT-N05VV-U 5x2,5 YM-J dobon Műa szig rézvezeték 300/500V