LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 12G0,5 Vezérlőkábel 300/500V 12x 0,5 mm2 színes erekkel YSLY-JB GT66760 - 0010008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Köpeny színe:
szürkeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 12
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774532448
Sonepar cikkszám
GT66760
Gyártói cikkszám
0010008
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 100 12G0,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
12
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Kábelgeometria:
körszelvény
Védővezetővel:
Igen
Külső átmérő kb.:
8.9 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem