Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 2 x 0,75 Vezérlőkábel 300/500V YSLY-OB 2x 0,75 mm2 színes erek GT81556 - 00100214

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100  2 x 0,75 Vezérlőkábel 300/500V  YSLY-OB 2x  0,75 mm2 színes erek GT81556

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2

Erek száma:

2
Ez a termékváltozat nem elérhető.12

Köpeny színe:

szürke

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044775068786

Sonepar cikkszám

GT81556

Gyártói cikkszám

00100214

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 2 x 0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

300 V

Sodort erek:

párok

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Kábelgeometria:

körszelvény

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Nem

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Teherhordó erősítés:

nélkül

Torzióvédelem:

Nem

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

5.4 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

81 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

21.6 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő