Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi-relé 2P 16A 30mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SN080671 - 5SV3311-6

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Pólusszám:

2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Névleges áram:

16 A

Névleges hibaáram:

0.03 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.3 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 A

Hibaáram-típus:

A
Ez a termékváltozat nem elérhető.B
Ez a termékváltozat nem elérhető.F

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 2000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869429625

Sonepar cikkszám

SN080671

Gyártói cikkszám

5SV3311-6

Gyártói típuskód

5SV3311-6

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

16 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

2000 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Veszteségi teljesítmény:

0.4 W

Szerelési mód:

DIN-sín

Hibaáram-típus:

A

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lökőáram-állóság:

1 kA

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

70 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

Szennyeződési fok:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

RAL-szám (hasonló):

7035

Robbanásvédett:

Nem

    Maradékáramú megszakító, 2 pólusú, A típusú, Be: 16 A, 30 mA, Un AC: 230 V RCCB SENTRON 5SV3

    A RCCB SENTRON 5SV3 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelmét szolgálja.

    Műszaki adatok:

    • 2 pólusú, A típusú
    • Be: 16 A
    • 30 mA
    • Un AC: 230 V
    • Kinyúlás- és érintésvédelem az alapkivitelben
    • Data Matrix kód a technikai adatok gyors eléréséhez

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű eltávolítás a DIN-sínről vagy gyűjtősín-szerelvényről szerszám használata nélkül
    • Moduláris rendszer egységes tartozékokkal bővíthető
    • Optimalizált technológia a biztonság érdekében
    • Megbízható biztonság a telepítés során