Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi-relé 2P 25A 30mA 10kA F osztály IP2X Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Frekvenciaváltóhoz SN022423 - 5SV3312-3

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Pólusszám:

2

Névleges áram:

25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 A

Névleges hibaáram:

0.03 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.01 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 A

Hibaáram-típus:

F
Ez a termékváltozat nem elérhető.B

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 2000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869484372

Sonepar cikkszám

SN022423

Gyártói cikkszám

5SV3312-3

Gyártói típuskód

5SV3312-3

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

25 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

2000 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Veszteségi teljesítmény:

0.8 W

Szerelési mód:

DIN-sín

Hibaáram-típus:

F

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lökőáram-állóság:

3 kA

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség:

IP2X

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

70 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

Szennyeződési fok:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

RAL-szám (hasonló):

7035

Robbanásvédett:

Nem

    Maradékáramú megszakító, 2 pólusú, F típusú

    A RCCB SENTRON 5SV3 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelmét szolgálja.

    Műszaki részletek:

    • Rövid idejű késleltetés
    • Be: 25 A
    • 30 mA
    • Un AC: 230 V
    • Kinyúlás- és érintésvédelem az alapkivitelben
    • Data Matrix kód a Siemens Industry Online Support App eléréséhez

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű eltávolítás a DIN-sínről vagy a gyűjtősín-szerelvényről szerszám használata nélkül
    • Megbízható biztonság a telepítés során
    • Moduláris rendszer egységes tartozékokkal a funkciók bővítéséhez
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében