SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, YELLOW IP67 SX027946 - 3SU1102-0AB30-1BA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb színe:
Specifikációk
Gomb építési formája - gomba
Gomb színe - sárga
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027946
Gyártói cikkszám
3SU1102-0AB30-1BA0
Gyártói típuskód
3SU1102-0AB30-1BA0
Gomb építési formája:
gomba
Gomb színe:
sárga
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP67/IP69K
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
11 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
- Bemenet: 24 V DC
- Kimenet: 24 V DC/10 A
- Ethernet/PROFINET interfész
- OPC UA szerver
- Webszerver
- Intelligens akkumulátorkezelés az UPS1100 energiatároló eszközhöz
- Hőmérséklet-vezérelt töltés
- Két Ethernet/PROFINET port
- Pufferelés a hosszan tartó áramkimaradások esetén
- Könnyű integráció PC vagy PLC rendszerekbe
- Felhasználóbarát tervezés a TIA portálon
- Gyors megjelenítés az S7 és WinCC előlapok használatával
- Egyszerű monitorozás és konfigurálás az integrált webszerver és SITOP UPS Manager segítségével
- Master-slave elv szerinti több PC leállításának lehetősége
SITOP UPS1600 10 A Ethernet/PROFINET
A SITOP UPS1600 szünetmentes tápegység biztosítja az üzem megszakításmentes működését hosszan tartó áramkimaradások esetén.