SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX027910 - 3SU1100-1BA20-3FA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb színe:
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - gomba
Gomb színe - piros
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Nyílás szélessége - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027910
Gyártói cikkszám
3SU1100-1BA20-3FA0
Gyártói típuskód
3SU1100-1BA20-3FA0
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
gomba
Gomb színe:
piros
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
40 mm
Nyílás magassága:
27.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség:
IP67/IP69K
Védettség (NEMA):
egyéb
- Átmérő: 22 mm
- Szín: piros
- Mechanizmus: reteszelő, húzó-kioldó
- Kapcsolók: 1 db NO + 1 NC
- Rugós kivezetés
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- IP védettség: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gombaátmérő, többféle szín, világító/nem világító
- Könnyű és gyors telepítés speciális szerszámok nélkül
- Minimalizálja a huzalozási időt és erőfeszítést
- Csökkenti a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és burkolatválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Gomba nyomógomb
A Gomba nyomógomb egy masszív, 22 mm átmérőjű, piros műanyag gomb, amely kényelmes kezelést biztosít a SIRIUS ACT nagyméretű aktuátorral.