SIEMENS - Nyomógomb 22 mm fehér fej 1Z IP67 SN098688 - 3SU1100-0AB60-1BA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb színe:
Specifikációk
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - gomba
Gomb színe - fehér
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209959392
Sonepar cikkszám
SN098688
Gyártói cikkszám
3SU1100-0AB60-1BA0
Gyártói típuskód
3SU1100-0AB60-1BA0
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
gomba
Gomb színe:
fehér
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
-99999 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP67/IP69K
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
11 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
- Bemenet: 400-500 V 3 AC
- Kimenet: 24 V DC/20 A
- Power Boost funkció: névleges áram háromszorosának biztosítása rövid ideig
- Állandó áram vagy reteszelő lekapcsolás választási lehetősége túlterhelés esetén
- Magas hatásfok a minimalizált energiafogyasztásért és hőtermelésért
- Kompakt fémház a helymegtakarítás érdekében
- Lehetőség puffer, DC UPS, redundancia és szelektivitás modulokkal való kombinálásra
- Nagy megbízhatóság feszültségingadozások esetén
- Rugalmasság a különböző iparágak és követelmények számára
- Maximális rendelkezésre állás a 24 V-os kimenet biztosításával
- Hatékony energiafelhasználás a költségek csökkentése érdekében
SITOP moduláris 20 A stabilizált táp
A SITOP moduláris 3-fázisú tápegységek technológiai tápegységek az igényes megoldásokhoz, és maximális funkcionalitást biztosítanak komplex üzemekben és gépekben való használatra.